エスコ
エアーマイクログラインダー
吸入口サイズ
1/4inchPT
付属品
ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本
エスコ品番
EA159DA
質量(g)
400
チャック寸法(inch)
1/8(3mm)
使用圧力(MPa)
0.64
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
54000
ケース寸法(mm)
160×215×60
空気消費量(L/min)
57
ホース長さ(m)
1.36
ハンドル長さ(mm)
135
所要圧縮機(kw)
2.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421442
EA159DA
54000
57
オープン
¥
42,200
¥
46,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください