曜日別特売

100V×90W ミニコンプレッサー

100V×90W ミニコンプレッサー - エスコ100V×90W ミニコンプレッサー - エスコ100V×90W ミニコンプレッサー - エスコ100V×90W ミニコンプレッサー - エスコ
仕様オイルレスエスコ品番EA116DAコード長さ(m)約1.9ホース長さ(m)4エアー吸込量(L/min)15.8ホースねじ1/8インチPF内容量1台
取扱説明書:(0.58MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
電圧(V)
騒音値(dB)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03412683EA116DA150.32(3.3kg/cm2)AC100(50/60Hz)(1/8HP)462601501103.5
オープン
43,000
47,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする