125mmエアーサンダー

125mmエアーサンダー - エスコ

小型・軽量で長時間作業もラクラク
低騒音、低振動
非吸塵式

用途
パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業
パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03422237EA162KK10000
オープン
44,300
48,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする