曜日別特売

エアーダスター[ツリーガン]

エアーダスター[ツリーガン] - エスコエアーダスター[ツリーガン] - エスコエアーダスター[ツリーガン] - エスコ
材質アルミダイカスト製、クロムメッキ径(Φmm)8.5(タケノコ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
穴径(Φmm)
吐出し空気量(L/min)
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03413785EA123AE-5-2160EA123AE-5
オープン
3,030
3,333(税込)
翌日出荷
返品不可
03413794EA123AE-6-2160EA123AE-6
オープン
7,960
8,756(税込)
翌日出荷
返品不可
03413812EA123AE-83002.3160EA123AE-8
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03413812EA123AE-806152237EA123AE-14EA123AE-8 300mm ノズル エアーガン エスコ 06152237300mm ノズル エアーガンエスコ1個
4,340
税込4,774
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする