エスコ
3/8″エアーラチェット
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。
ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
正逆転付
用途
10mm以下の小ネジ作業
自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業
自動車板金作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200
最大トルク(N・m)
20
エスコ品番
EA157KA
全長(mm)
165
質量(g)
500
ボルト径
10mm
空気消費量(L/min)
65
所要圧縮機(kw)
1.5
使用エアーホース径
6.5
吸入口サイズ
1/4inchPT
内容量
1台
関連資料:
図面(0.06MB)
取扱説明書:
(1.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421223
EA157KA
オープン
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください