曜日別特売

エアーツール用オイラー

エアーツール用オイラー - エスコエアーツール用オイラー - エスコ
(2件のレビュー)

エアー工具の錆や腐食を防ぎます。

使用圧力(MPa)0.63内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03420645EA153P-7EA153P-7R(PT)1/4×Rc(PT)1/4
オープン
1,760
1,936(税込)
当日出荷
03420654EA153P-8EA153P-8R(PT)3/8×Rc(PT)3/8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03420645
2017-01-06
用途: 金型メンテナンスのエアー工具使用時に使用

まだ使いこなせていないので分かりませんが、工具の寿命向上に役立ちます

2が参考にしています
対象商品 : 03420645
2016-01-17
用途: エアソーやエアインパクトドライバー

安価なエアソーには、オイルを常に送るようするとスムーズに作業でき、内部も磨耗しにくいので壊れにくいので小型で使いやすいので重宝だが、オイルが出過ぎるのでエア排出口から噴き出して切断母材がオイルまみれになるので
分解してオイル流入口にフェルトを付けて調整して使用している。
タンクが樹脂で透明なのは良いが割れやすい。
この価格ならもっとしっかりしたものにしてほしい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする