1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]

1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] - エスコ

自動開閉バルブ内蔵

ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9使用温度範囲(℃)-20~80取付ねじ1/4inchPT材質真鍮(BSBM)材質(ゴム)ニトリルゴム適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-2最大締付トルク90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03416156EA140AA-24.9
オープン
940
1,034(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする