エスコ
1/4インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質
ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグ
ソケット
取付ねじ
1/4inchPT
エスコ品番
EA140BE-2
使用温度範囲(℃)
-20~80
常用圧力(MPa)
7.4
最大締付トルク
140
材質(ゴム)
ニトリルゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03416637
EA140BE-2
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください