エスコ
11mmウレタンホース用ソケット
(1件のレビュー)
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質
鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
空気・油・他
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140EE-11
使用温度範囲(℃)
-20℃~80℃
使用圧力(MPa)
1.47
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03417337
EA140EE-11
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください