エスコ
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]
自動開閉バルブ内蔵
材質
真鍮(BSBM)
ソケットorプラグ
プラグ
取付ねじ
3/4inchPT
適合
EA140BA-2~8用
エスコ品番
EA140AA-6
使用温度範囲(℃)
-20~80
常用圧力(MPa)
2.9
最大締付トルク
500
材質(ゴム)
ニトリルゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03416183
EA140AA-6
オープン
¥
4,820
¥
5,302
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください