エスコ
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]
自動開閉バルブ内蔵
材質
ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグ
プラグ
取付ねじ
3/8inchPT
適合
EA140BB-2~8用
エスコ品番
EA140AB-3
使用温度範囲(℃)
-20~80
常用圧力(MPa)
7.4
最大締付トルク
220
材質(ゴム)
ニトリルゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03416217
EA140AB-3
オープン
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください