エスコ
3/8インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグ
プラグ
常用圧力(MPa)
4.9
使用温度範囲(℃)
-20~80
取付ねじ
3/8inchPT
材質
真鍮、オーリング:NBR
材質(ゴム)
ニトリルゴム
エスコ品番
EA140AC-3
最大締付トルク
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03416262
EA140AC-3
4.9
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください