エスコ
6.5mm [ウレタンホース用] ソケット
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。
接続はワンプッシュ式なので簡単。
流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途
エアー用
材質
アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[10]
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140CL-1
サイズ
PT1/4inch
使用圧力(MPa)
0.98
適合ホース外径(Φmm)
10
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[15]
適合ホース内径(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06152553
EA140CL-1
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください