エスコ
9mm タケノコ型プラグ
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
ソケットorプラグ
プラグ
適合流体
空気・油・他
使用圧力(MPa)
1.5
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
エスコ品番
EA140DA-2
径(Φmm)
9(タケノコ)
寸法L(mm)
58
呼び径
1/4inch
寸法A(mm)
20
寸法D(Φmm)
5
寸法B(mm)
30
寸法H(Φmm)
15
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03416892
EA140DA-2
1.5
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください