PT1/2インチ 雌ネジプラグ

PT1/2インチ 雌ネジプラグ - エスコ

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。

用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DC-4寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)16内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03416996EA140DC-4
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする