エスコ
PT3/8インチ 雄ネジソケット
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質
鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体
空気・油・他
ソケットorプラグ
ソケット
ねじ寸法
PT3/8inch
エスコ品番
EA140DH-3
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
55.5
寸法H(mm)
19
使用圧力(MPa)
1.5
寸法D(Φmm)
9
寸法B(mm)
13
寸法A(Φmm)
25
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03417066
EA140DH-3
オープン
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください