エスコ
PT3/8インチ 雄ネジプラグ
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体
空気・油・他
ソケットorプラグ
プラグ
ねじ寸法
PT3/8inch
エスコ品番
EA140DB-3
寸法L(mm)
42
呼び径
3/8inch
寸法H(mm)
19
使用圧力(MPa)
1.5
寸法A(mm)
20
寸法D(Φmm)
7.5
寸法B(mm)
14
耐圧力(MPa)
2.0
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03416944
EA140DB-3
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください