エスコ
タケノコ型ソケット
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体
空気・油・他
ソケットorプラグ
ソケット
使用圧力(MPa)
1.47
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エスコ品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03417005
EA140DG-1
鋼鉄(クロムメッキ)
EA140DG-1
7.5(タケノコ)
オープン
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
翌日出荷
返品不可
03417014
EA140DG-2
鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
EA140DG-2
9(タケノコ)
オープン
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
当日出荷
03417023
EA140DG-3
鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
EA140DG-3
11(タケノコ)
オープン
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
翌日出荷
返品不可
03417032
EA140DG-4
鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
EA140DG-4
15(タケノコ)
オープン
¥
4,370
¥
4,807
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください