エスコ
雄ネジソケット[ワンプッシュミニ]
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。
接続はワンプッシュ式なので簡単。
流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途
エアー用
材質
アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法
PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[10]
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140CH
使用圧力(MPa)
0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[15]
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03416831
EA140CH
オープン
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください