エスコ
クリーニングガン
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途
上塗り前の洗浄、乾燥
細部隙間の洗浄、乾燥
板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥
ノズル長(mm)
120
ノズル口径(Φmm)
5
取付ねじ
1/4inchPF
エスコ品番
EA122CB
寸法(mm)
315(H)×300(L)
材質(本体)
アルミダイカスト製
質量(g)
720
穴径(Φmm)
5
タンク容量(L)
1
使用圧力(MPa)
0.34
吐出し空気量(L/min)
210
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
噴出量(mL/min)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03413575
EA122CB
オープン
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください