曜日別特売

PF3/4xPF1インチ コネクター

PF3/4xPF1インチ コネクター - エスコ
用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03419866EA141BB-2PF3/4inch(メネジ)×PF1inch(オネジ)
オープン
1,730
1,903(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする