エアーサンダー

エアーサンダー - エスコ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03422063EA162DC
オープン
15,700
17,270(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする