エスコ
1.1/2インチx38mm 雄ネジステム
用途
コンプレッサーエアー
エスコ品番
EA141BE-144
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
532
内径(Φmm)
33
対辺(mm)
55
有効長(mm)
51(タケノコ)、22(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03419981
EA141BE-144
PF1・1/2inch
38(1・1/2inch)
オープン
¥
4,520
¥
4,972
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材