曜日別特売

1.1/4インチx32mm 雄ネジステム

1.1/4インチx32mm 雄ネジステム - エスコ
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-122材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)406内径(Φmm)25対辺(mm)46有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03419972EA141BE-122PF1・1/4inch32(1・1/4inch)
オープン
4,050
4,455(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする