曜日別特売

1インチ x19mm 雌ネジステム

1インチ x19mm 雌ネジステム - エスコ
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-12材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)197内径(Φmm)15対辺(mm)41ツバ径(Φmm)32有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03419936EA141BD-12PF1inch19(3/4inch)
オープン
2,450
2,695(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする