エスコ
1インチ x19mm 雄ネジステム
用途
コンプレッサーエアー
エスコ品番
EA141BE-86
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
175
内径(Φmm)
15
対辺(mm)
36
有効長(mm)
40(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03420094
EA141BE-86
PF1inch
19(3/4inch)
オープン
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材