エスコ
1インチ x25mm 雄ネジステム
用途
コンプレッサーエアー
エスコ品番
EA141BE-88
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
220
内径(Φmm)
20
対辺(mm)
36
有効長(mm)
41(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03420103
EA141BE-88
PF1inch
25(1inch)
オープン
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材