エスコ
3/4インチx19mm 雌ネジステム
用途
コンプレッサーエアー
エスコ品番
EA141BD-11
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
134
内径(Φmm)
15
対辺(mm)
32
ツバ径(Φmm)
32
有効長(mm)
40(タケノコ)、19(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03419927
EA141BD-11
PF3/4inch
19(3/4inch)
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材