エスコ
3/4インチx25mm 雄ネジステム
用途
コンプレッサーエアー
エスコ品番
EA141BE-68
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
118
内径(Φmm)
19
対辺(mm)
27
有効長(mm)
39(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03420085
EA141BE-68
PF3/4inch
25(1inch)
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材