エスコ
3/8インチx13mm 雄ネジステム
用途
コンプレッサーエアー
エスコ品番
EA141BE-34
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
35
内径(Φmm)
10
対辺(mm)
19
有効長(mm)
28(タケノコ)、10(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03420033
EA141BE-34
PF3/8inch
13(1/2inch)
オープン
¥
545
¥
600
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材