エスコ
6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。
高温多湿下でも安心してしようしていただけます。
軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番
EA125DA-6
材質
ウレタン
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)
3.7
最高使用圧力(MPa)
0.9
外径(Φmm)
6
最小曲げ半径(mm)
17
使用流体
空気/水
特性
耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03415903
EA125DA-6
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください