エスコ
1/2x3/4インチニップル
内側にメッシュ付
用途
水道用/コンプレッサーエアー用
形状
ニップル
材質
スチール亜鉛メッキ
エスコ品番
EA141BC-46
質量(g)
85
対辺(mm)
27
ねじ径
PF1/2inch×PF3/4inch
耐圧(MPa)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03419893
EA141BC-46
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材