エスコ
200mm エアーガン用ノズル
ノズル長(mm)
200
穴径(Φmm)
2.0
取付ねじ
1/8inchPF
エスコ品番
EA123AE-200
材質
真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)
150
パイプ径(Φmm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03413733
EA123AE-200
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください