エスコ
380mmエアーガン用ノズル
先曲りタイプ
長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)
230~380
穴径(Φmm)
2
取付ねじ
1/8inchPF
エスコ品番
EA123EB-380
材質
真鍮
吐出し空気量(L/min)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03414187
EA123EB-380
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください