エスコ
100mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD
適合
EA159RC-60~180・EA159RD用
エスコ品番
EA159RB-100
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
14.8
寸法A(mm)
30
刃幅(mm)
100
刃厚(mm)
4
吸入口サイズ
1/4inchPT
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421634
EA159RB-100
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください