エスコ
20m 9mm エアーホース [青]
常用圧力(MPa)
0.98
エスコ品番
EA125AD-20
材質
天然ゴム
色
青
質量(g)
213/m
長さ(m)
20
内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
2
外径(Φmm)
16.5
使用流体
酸素
補強層
2S
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03415352
EA125AD-20
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください