エスコ
30m 19mm エアーホース [黒]
補強層2層
筋入り
常用圧力(MPa)
0.98
エスコ品番
EA125AF-30
材質
天然ゴム
色
黒
質量(g)
600/m
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
29
使用流体
空気
主な用途
各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03415413
EA125AF-30
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください