エスコ
7m 金具付ウレタンホース
ビニールよりも強いコイルホース
両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
エスコ品番
EA125BL-7
材質
ウレタン樹脂
質量(kg)
0.29
色
オレンジ
常用圧力(MPa)
0.69
破壊圧力(MPa)
2.7
使用流体
空気
使用範囲(m)
通常:4.2/最大:5.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03415711
EA125BL-7
オープン
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください