曜日別特売

9.0mmx 10m エアーホース

9.0mmx 10m エアーホース - エスコ

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。
高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。
オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。

エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03415282EA125AA-10109.516.5軟質塩化ビニール0.98
オープン
6,460
7,106(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする