エスコ
金具付手元ウレタンホース
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
付属品
スイベルジョイント
エスコ品番
EA125BC
材質
ウレタン樹脂
色
オレンジ
長さ(m)
0.3
常用圧力(MPa)
1.47
使用流体
空気
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03415501
EA125BC
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください