エスコ
三方ホースジョイント
用途
水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質
真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)
-50~150
寸法d(mm)
PF1/4
寸法a(mm)
26
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
16
使用圧力
35kg/cm
2
以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
径(Φmm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03420435
EA141EC-8
EA141EC-8
8(タケノコ)
8
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
当日出荷
03420444
EA141EC-9
EA141EC-9
9(タケノコ)
9
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材