曜日別特売

ホースニップル

ホースニップル - エスコホースニップル - エスコホースニップル - エスコホースニップル - エスコホースニップル - エスコホースニップル - エスコホースニップル - エスコ
(4件のレビュー)

安全なツバ付

用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体内容量1個
全6種類を絞り込む
適合ホース内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03419796EA141BA-1313(1/2inch)
オープン
1,050
1,155(税込)
当日出荷
03419805EA141BA-1515(5/8inch)
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
03419814EA141BA-1919(3/4inch)
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
03419823EA141BA-2525(1inch)
オープン
1,320
1,452(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
03419841EA141BA-3838(1・1/2inch)
オープン
3,340
3,674(税込)
翌日出荷
返品不可
03419857EA141BA-5050(2inch)
オープン
5,020
5,522(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03419841
2020-04-18
用途: 燃料タンクホースのジョイント。
サービス業

想定内。可もなく不可もなし。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 03419814
2018-09-14
用途: エアーホースのつなぎ。
農・林・水産業

スマートな作りで、また厚みもありセンターにツバも付いていて満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 03419823
2017-05-30
用途: 建設機械の修理

中心のツバがありどこまで入ったかわかりやすく使いやすかったです。欲を言えばもう少し短くてもいいかなと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 03419796
2015-03-16
用途: ホースのつなぎ
有限会社 藤井農場農・林・水産業

とても使い勝手がよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする