エスコ
32mm ホースニップル
安全なツバ付
用途
コンプレッサーエアーなど
エスコ品番
EA141BA-32
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ホースニップル
全長(mm)
175
質量(g)
382
内径(Φmm)
27
ツバ径(Φmm)
50
耐圧(MPa)
1
寸法I(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03419832
EA141BA-32
32(1・1/4inch)
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材