曜日別特売

ホースニップル

ホースニップル - エスコ
(6件のレビュー)
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物材質真鍮形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力35kg/cm2以下内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03420383EA141EB-66
オープン
取扱い終了
03420392EA141EB-77
オープン
取扱い終了
03420401EA141EB-88
オープン
取扱い終了
03420417EA141EB-99
オープン
取扱い終了
03420374EA141EB-1010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03420383
2022-03-27
用途: ホース連結
その他業種

すぐ対応していただき発送も早く、また普通に使え助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 03420374
2020-08-10
用途: 機械のメンテナンス時

ホース をつなぐのに使用しますた。
一度さしたらなかなか抜けなく使い勝手がとても良かったです。

対象商品 : 03420383
2019-04-14
用途: 床暖房の修理
金子設備電気・ガス・熱供給・水道業

製品にバリやキズもなく、とても良い商品でした。
改善点は特にありません。

1が参考にしています
対象商品 : 03420417
2018-06-14
用途: 給水ホースの接続
流域調整室技術事務所サービス業

サイズ表示も分かりやすく、ピッタリでした。はめるのにちょうどよく、水漏れもない。

対象商品 : 03420401
2013-03-13
用途: 実用新案商品製造
医療・福祉・介護関連業

文句のつけようなし!大量注文でもきちんと確実に発送してくれる。在庫が無くても納期をちゃんと示してきっちり送ってきてくれる。物自体も素晴らしい!!

1が参考にしています
対象商品 : 03420383
2016-07-15
用途: バイクのレストア
銀河エンタープライズサービス業

バイク燃料コック修理(旧車CB72)気化器ガソリン供給用、2等分に切断しコック本体に打ち込む、念の為2液接着剤でシールで完全でした。半世紀も前のバイク部品で入手困難が生き返りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする