エスコ
1/4インチx1/2インチ レデューサー
形状
レジューサー
材質
真鍮
エスコ品番
EA141AE-24
質量(g)
46
寸法L(mm)
22
ねじ径
めねじ:1/4inchPT、おねじ:1/2inchPT
六角対辺(mm)
23
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
7
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03419193
EA141AE-24
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材