曜日別特売

ロングニップル

ロングニップル - エスコロングニップル - エスコロングニップル - エスコロングニップル - エスコロングニップル - エスコロングニップル - エスコロングニップル - エスコロングニップル - エスコ
(3件のレビュー)
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所内容量1本
全13種類を絞り込む
呼び径
寸法d(mm)
全長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法d(mm)
全長(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03419491EA141AK-501/8PT6501
オープン
665
732(税込)
当日出荷
03419507EA141AK-701/8PT6701
オープン
700
770(税込)
当日出荷
03419516EA141AK-801/8PT6801
オープン
750
825(税込)
当日出荷
03419446EA141AK-1001/8PT61001
オープン
810
891(税込)
当日出荷
03419455EA141AK-1301/8PT61301
オープン
905
996(税込)
当日出荷
03419464EA141AK-1501/8PT61501
オープン
1,110
1,221(税込)
当日出荷
03419586EA141AL-501/4PT7501
オープン
785
864(税込)
当日出荷
03419595EA141AL-701/4PT7701
オープン
840
924(税込)
当日出荷
03419604EA141AL-801/4PT7801
オープン
885
974(税込)
当日出荷
03419525EA141AL-1001/4PT71001
オープン
960
1,056(税込)
当日出荷
03419534EA141AL-1301/4PT71301
オープン
1,110
1,221(税込)
当日出荷
03419543EA141AL-1501/4PT71501
オープン
1,320
1,452(税込)
当日出荷
03419577EA141AL-2001/4PT72001
オープン
2,140
2,354(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03419491
2025-03-29
用途: エアツールの自作に
自動車・二輪車・自転車関連業

ベアリングに挿入して使うために購入しました。寸法通りピッタリ収まって大変満足です!

対象商品 : 03419595
2015-12-07
用途: 圧力計の引き出し設置

機械的強度があるようですので、サポートなしで配管を延長して使用しています。

対象商品 : 03419525
2014-04-07
用途: 金型の冷却回路

もう少し安いといいです。納期は早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする