エスコ
1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]
エスコ品番
EA141AP-130
材質
真鍮
サイズ
12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)
14
寸法l(mm)
130
寸法d1(mm)
7
ホース口径(Φmm)
12.5
首下長(mm)
100
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03419717
EA141AP-130
1/4inchPT
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材