エスコ
1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA141AN-130
材質
真鍮
サイズ
12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)
14
寸法l(mm)
130
寸法d1(mm)
6
ホース口径(Φmm)
12.5
首下長(mm)
100
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03419647
EA141AN-130
1/8inchPT
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材