エスコ
12x13mm 両口スパナ
対辺(mm)
12×13
全長(mm)
170
エスコ品番
EA615KA-11
材質
クロム合金鋼
質量(g)
64
寸法a(mm)
5.3
寸法b1(mm)
28
寸法b2(mm)
30
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03529723
EA615KA-11
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください