エスコ
12x14mm 両口スパナ
対辺(mm)
12×14
全長(mm)
170
エスコ品番
EA615KA-12
材質
クロム合金鋼
質量(g)
63
寸法a(mm)
5.3
寸法b1(mm)
28
寸法b2(mm)
32
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03529732
EA615KA-12
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください